សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Gear oil GL-5 85W-140 for heavy duty vehicles

ប្រេងប្រអប់លេខ (GL-5)-(85W-140)-5LTR

លេខអត្ថបទ 0897480005

EAN 4068362269042

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Gear oil GL-5 85W-140 for heavy duty vehicles

លេខអត្ថបទ 0897480005

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

This product complies with API GL‑5 and GB 13895 standards. It delivers excellent high‑temperature oxidation stability, low‑temperature fluidity, and strong extreme‑pressure performance. Formulated with high‑quality composite additives and high sulfur‑phosphorus content, it is suitable for severe operating conditions. Dispersant‑type viscosity index improvers help reduce sludge, control viscosity increase, improve component protection, enhance seal compatibility, and extend oil change intervals.

Offers excellent oxidation resistance to effectively extend oil change intervals. Provides good shear stability and anti‑wear performance for reliable gear lubrication throughout the service life. Delivers strong cleaning performance with effective control of sludge, varnish, and deposits, along with excellent seal compatibility.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

5 l

កម្រិតកករ

85W-140

បានអនុម័តសម្រាប់ប្រេងហ្គា

API GL 5, MIL-L 2105 D

ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន

API GL-5, MIL-L-2105D

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

5 Years

ដង់ស៊ីតេ

0,895 kg/l

លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ

នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស